KS-8890PFA Sサイズ用アレルフィルター メンテナンス用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12806117 品番KS-FKA8890
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!
必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。

仕様水洗い:可能 材質ポリエステル(グリーン) 厚さ(mm)12 グリーン 交換目安半年 適合品番KS-8890PFA、KS-8890PFN
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
※特殊な形状には取り付けできません。屋内換気口が、壁や天井から40mm以上離れていないと取り付けできない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする