曜日別特売
#2-56X1/8 CAP(UNC 大阪魂 12806931

 

#2-56X1/8 CAP(UNC 大阪魂 12806931
#2-56X1/8 CAP(UNC 大阪魂 12806931

CAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード12806931品番#2-56X1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ(呼び径山数/1インチあたり)UNC #2-56寸法d(mm)約2.1寸法t(mm)0.965寸法k(mm)2.184寸法dk(mm)3.556寸法ds(mm)2.184六角穴径(mm)(六角レンチ)5/64長さ(inch)1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする