大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
寸法k(mm)
3.175
注文コード
12807028
品番
#5-40X5/16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径山数/1インチあたり)UNC #5-40
寸法d(mm)
約3.1
寸法t(mm)
1.447
寸法k(mm)
3.175
寸法dk(mm)
5.207
寸法ds(mm)
3.175
六角穴径(mm)
(六角レンチ)3/32
長さ(inch)
5/16