大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法k(mm)
3.505
注文コード
12807055
品番
#6-32X7/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径山数/1インチあたり)UNC #6-32
寸法d(mm)
約3.5
寸法t(mm)
1.625
寸法k(mm)
3.505
寸法dk(mm)
5.74
寸法ds(mm)
3.505
六角穴径(mm)
(六角レンチ)7/64
長さ(inch)
7/8