大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
9.525
注文コード
12807195
品番
3/8-16X7"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,476
販売価格(税別)
¥
4,069
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径山数/1インチあたり)UNC 3/8-16
寸法d(mm)
約9.5
寸法t(mm)
4.622
寸法k(mm)
9.525
寸法dk(mm)
14.274
寸法ds(mm)
9.525
六角穴径(mm)
(六角レンチ)5/16
長さ(inch)
7"