大阪魂
CAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12807326
品番
7/16-14X7"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,985
販売価格(税別)
¥
12,714
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径山数/1インチあたり)UNC 7/16-14
寸法d(mm)
約11
寸法t(mm)
5.41
寸法k(mm)
11.125
寸法dk(mm)
16.662
寸法ds(mm)
11.112
六角穴径(mm)
(六角レンチ)3/8
長さ(inch)
7"