裏ラバー タキネス ドライブ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12808436 品番05410-278アツ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

幅広い戦型に対応する粘着性ラバー、タキネス ドライブ。
性能のバランスが良く、使いやすいラバーとして多くの選手に愛され続けているロングセラーです。攻守の安定性を求める攻撃型や、攻撃を重視するカット主戦型など、幅広い戦型に対応します。

ブラック タイプ粘着性裏ラバー 厚さ1.9 速度8.5 回転数9 スポンジ硬度38° 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする