ノート Tree's セミB5 プラスメモリ罫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 A罫 注文コード12809127 品番UTRP3AY
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥174
販売価格(税別)
158
この商品は罫・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

行の中心に置かれた「+(プラス)」、横線に置かれた「memori(メモリ)」、上下に走る「点線」からなる罫線。
プラス(+) とメモリ(I) が中高生の「文字を書く」「作図する」「まとめる」をサポートします。
どの教科においても使いやすい、使い勝手が万能な罫線です。

イエロー サイズセミB5 質量(g)125 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数30 行数30 A罫 罫幅(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする