日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
College カレッジノート B5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
12809319
品番
CL5A
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
サイズ
セミB5
罫幅(mm)
7
行数
30
枚数
50枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
罫
7mm罫 30行止罫
製本
糸綴じ