日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
College カレッジノート B5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
12809328
品番
CL10A
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
サイズ
セミB5
罫幅(mm)
7
行数
30
枚数
100枚
仕様
背見出し付
寸法(幅W×高さH)(mm)
179×252
罫
7mm罫 30行止罫
製本
糸綴じ