日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
College カレッジノート B6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12809346
品番
KTB6
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
サイズ
B6
枚数
30枚
罫
7mm罫 21行通し罫
罫幅(mm)
7
寸法(幅W×高さH)(mm)
124×179
行数
21
製本
糸綴じ