日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
College カレッジノート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
12809355
品番
KTA6A
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
サイズ
A6
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×148
枚数
40枚
行数
17
罫
7mm罫 17行通し罫
罫幅(mm)
7
製本
糸綴じ