CLW3 College  カレッジノート A4 ワイド 日本ノート 12809380

CLW3 College  カレッジノート A4 ワイド 日本ノート 12809380
CLW3 College  カレッジノート A4 ワイド 日本ノート 12809380
CLW3 College  カレッジノート A4 ワイド 日本ノート 12809380
CLW3 College  カレッジノート A4 ワイド 日本ノート 12809380
CLW3 College  カレッジノート A4 ワイド 日本ノート 12809380
CLW3 College  カレッジノート A4 ワイド 日本ノート 12809380
CLW3 College  カレッジノート A4 ワイド 日本ノート 12809380
CLW3 College  カレッジノート A4 ワイド 日本ノート 12809380

College カレッジノート A4 ワイド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4ワイド
枚数30枚
ピンク
内容量1冊注文コード12809380品番CLW3
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥317
販売価格(税別)
288

プリントとノートをきれいにまとめて管理したい方におすすめのノートです。
他のノートでは、畳んで挟むことしかできなかったA4サイズのプリントも、A4Wカレッジなら折らずにそのまま貼ることが可能。
また、プリント貼付目印がノートに印字されているため、きれいにまとめることができます。
罫線は7mmのドット罫線を採用し、文章の文頭や図形など、キレイにそろえて書くことができます。
プリント学習が多い、学校・塾にぴったりのノートです。

枚数30枚ピンクサイズA4ワイド寸法(幅W×高さH)(mm)230×305行数377mm37行止罫(ドット罫)罫幅(mm)7製本糸綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12809364
2023-08-29
用途: 事務用品
教育・研究機関

A4書類がそのまま貼れるので、ストレスがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする