エトフ・フルーリー 花柄 家計簿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード12809459 品番HK158IV
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日々の暮らしをさりげなく彩る 草花モチーフのステーショナリー
日にち・曜日を自分で設定出来る気軽な家計簿
付録ページ:・クレジットカード使用控え・月間収支一覧表・自動振替払い一覧
・贈答の控え・フリーページ・パーソナルメモ

仕様見開き1週間 6ヶ月(32週)分 アイボリー サイズA5 寸法(幅W×高さH)(mm)148×210 枚数38枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする