8X45 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12809460 8X45 サラCAP(アンスコ 大阪魂 12809460

サラCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 長さ(mm)45 注文コード12809460 品番8X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)45 寸法t(mm)3 寸法S(mm)5.14 寸法k(mm)4.96 寸法dk(mm)17.92 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする