コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 12809590 品番 CPC07
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

色が選べるコピー用紙

やまぶき サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297 坪量(g/m2)80 用途カラーペーパー 入数20枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
商品のポップ作成
有限会社村田商店 様 (卸売・小売業)

いつも利用しています。なめらかな印刷仕上がりで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする