日本ノート
日本ノートの コピー用紙/ラベルシール
日本ノートの コピー用紙/プリンタ用紙
日本ノートの カラー&モノクロ対応用紙
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
12809660
品番
CPC21
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色が選べるコピー用紙
色
蛍光レッド
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
75
用途
カラーペーパー
入数
20枚