スクールライン B5 英習罫ノート

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 12809730 品番 LF10
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。
本文には古紙配合率100%を使用。

サイズセミB5 枚数30 英習罫10段 色(表紙)アクア 白色度70% 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 行数10 対象小学3〜5年生 グリーン購入法適合 製本糸綴じ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24031367
2019-03-13
用途:
英語を初めて学習する小学生に最適です。
適斎塾 様

小学生が英語の学習を進めていく際に、ノートはまず8段から初めて、少しづつ段を増やせば楽しいものになると考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする