B5 バインダー パペルール アクテ 26穴 (ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 12809809 品番 LN51P
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

表紙素材に半透明P.Pシートを使用したバインダー。傷が付きにくい表面加工。
ノートやプリントが入る透明ポケット2箇所付きでプリントなどの収納に便利。
インデックスは5枚付き。
とじ具はスムーズなスライド式。

ピンク 材質表紙:透明PPシート、表紙ポケット:半透明PPシート、インデックス:PPシート サイズB5判用 質量(g)170 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×270×30 穴数26 収納枚数(枚)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする