日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 伝票/領収書
日本ノートの 納品書
納品書 ノーカーボン複写 軽減税率対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
仕様
複写式 青発色 請求書付
注文コード
12810028
品番
DF223KX5
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ノーカーボン複写式の伝票です
軽減税率に対応しています
寸法(幅W×高さH)(mm)
128×190、切取り後:128×180
仕様
複写式 青発色 請求書付
枚数
3枚×50組
サイズ
B6タテ変型
製本
平綴じ