日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 伝票/領収書
日本ノートの 納品書
納品書 ノーカーボン複写 軽減税率対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
仕様
複写式 青発色 請求書付
注文コード
12810037
品番
DF224KX5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,420
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ノーカーボン複写式の伝票です
軽減税率に対応しています
寸法(幅W×高さH)(mm)
190×128、切取り後:180×128
仕様
複写式 青発色 請求書付
枚数
3枚×50組
サイズ
B6ヨコ変型
製本
平綴じ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12810037
DF224KX5
63014474
DF224K
納品書 ノーカーボン複写 軽減税率対応
日本ノート
1個
¥
589
税込
¥
648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)