日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 伝票/領収書
日本ノートの 領収証
領収書 軽減税率対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
12810046
品番
DR311K
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
単式伝票です
軽減税率に対応しています
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×84、切取り後:168×84
仕様
単式 切取りミシン目入り 控付
枚数
50
サイズ
小切手判
製本
平綴じ
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。