フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの CV・CVT
600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
12810405
品番
600V CV-T 14sq
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
50
心数(C)
3
導体外径(Φmm)
4.4
導体
円形圧縮
導体公称断面積(mm
2
)
14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表