JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12810825
品番
LEDH8100A01W-LD JB
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
すっきりフォルムでどんな空間にもフィット
質量(kg)
1.8
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
34.4
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
500
光源色
調色
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.9
付加機能
30分切/60分切、アダプター方式、おやすみタイマー、プルスイッチレス、メモリ数1、リモコン(同梱)
入力電流(mA)
360
光束(Lm)
4299
調光方式
PWM制御
調光範囲
約10〜100%