JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 丸形圧着端子
丸形端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
192.6〜242.27
注文コード
12811918
品番
200-8 JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
192.6〜242.27
適合電線範囲 AWG(#)
#400MCM
材質
無酸素銅
色
シルバー
規格
UL、CSA
端子形状
丸形
アズワン品番
64-9330-92
適合電線範囲 単線(mm)
15.6〜17.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表