JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの 丸形圧着端子
丸形端子
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
26.66〜42.42
注文コード
12811936
品番
38-16 JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
26.66〜42.42
適合電線範囲 AWG(#)
#2
材質
無酸素銅
色
シルバー
規格
UL、CSA
端子形状
丸形
アズワン品番
64-9330-88
適合電線範囲 単線(mm)
5.81〜7.34
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表