丸形端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線範囲 撚線(mm2)42.42〜60.57 注文コード12811954 品番60-16 JP
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別) アウトレット
¥16957
この商品は適合電線範囲 撚線・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm2)42.42〜60.57 適合電線範囲 AWG(#)#1/#0 材質無酸素銅 シルバー 規格UL、CSA 端子形状丸形 アズワン品番64-9331-45 適合電線範囲 単線(mm)7.34〜8.26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする