JAPPY
JAPPYの 換気口
JAPPYの ガラリ(グリル)
JAPPYの フード付ガラリ
強制換気用U型ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
注文コード
12812015
品番
UK-UZEV100MJ
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水止め:なし
材質
ステンレス(SUS304)
種類
U型ガラリ
呼び径(Φmm)
100
表面仕上げ
メタリックグレー
適合パイプ内径(Φmm)
100