JAPPY
JAPPYの 換気口
JAPPYの ガラリ(グリル)
JAPPYの フード付ガラリ
強制換気用丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
材質
差込口・ガラリ:ステンレス(SUS304)
材質(フード)
ステンレス(SUS316)
注文コード
12812146
品番
UK-GZV150MDJ
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
差込口・ガラリ:ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
150
表面仕上げ
メタリックグレー
適合パイプ内径(Φmm)
150
材質(フード)
ステンレス(SUS316)