JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの その他形状圧着端子
低圧開閉器用圧着端子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12812338
品番
CB325-S12 JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
無酸素銅
色
シルバー
規格
UL
端子形状
CB形
アズワン品番
64-9330-95
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
242.27〜325
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表