JAPPY
JAPPYの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JAPPYの 圧着端子
JAPPYの その他形状圧着端子
閉端接続子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
12812374
品番
CE-1 JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の絶縁被覆付圧着接続子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質
無酸素銅
色
絶縁被覆:乳白色
端子形状
閉端接続子
適合電線(mm
2
)
0.5〜1.75
材質(絶縁体)
ナイロン(UL94V-2)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表