JAPPY
JAPPYの コンセント/スイッチ/プレート
JAPPYの コンセント
JAPPYの 埋込コンセント
埋込USB給電用コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12812444
品番
USB-R3700BK-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
種類
埋込
定格周波数(Hz)
50〜60
定格出力
DC5.0V2.4A
差込口
1
アズワン品番
64-9330-87
定格入力
100V0.5AMax
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意