JAPPY
JAPPYの 運搬機器
JAPPYの 運搬台車
JAPPYの 平台車
連結式平台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12812469
品番
RA-480-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
150
質量(kg)
3.3
色
ブラック
寸法(mm)
485×380×85
材質(本体)
ポリプロピレン
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
ニトリルゴム