KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの KIV
機器用ビニルコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
12812740
品番
KIV 0.5sq 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
色
青
長さ(m)
200
外径(Φmm)
0.9
心数(C)
1
導体構成(本/mm)
20/0.18
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表