KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの KIV
機器用ビニルコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
色
黄
注文コード
12812749
品番
KIV 0.75sq 黄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
導体公称断面積・色・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
長さ(m)
200
外径(Φmm)
1.1
心数(C)
1
導体構成(本/mm)
30/0.18
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表