KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの KIV
機器用ビニルコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
12812934
品番
KIV 3.5sq 赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
色
赤
長さ(m)
100
外径(Φmm)
2.5
心数(C)
1
導体構成(本/mm)
45/0.32
導体公称断面積(mm
2
)
3.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表