単心ビニルコード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 12812968 品番 VSF 0.5sq 黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
長さ(m)200 導体構成(本/mm)20/0.18 導体外径(Φmm)0.9 導体公称断面積(mm2)0.5 線心数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする