KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの VSF
単心ビニルコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
色
空
注文コード
12812986
品番
VSF 0.5sq 空
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
導体公称断面積・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
空
長さ(m)
200
導体構成(本/mm)
20/0.18
導体外径(Φmm)
0.9
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
線心数
1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表