KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの VSF
単心ビニルコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
12813004
品番
VSF 0.5sq 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
青
長さ(m)
200
導体構成(本/mm)
20/0.18
導体外径(Φmm)
0.9
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
線心数
1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表