単心ビニルコード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 12813187 品番 VSF 1.25sq 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
長さ(m)200 導体構成(本/mm)50/0.18 導体外径(Φmm)1.5 導体公称断面積(mm2)1.25 線心数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする