KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの VVF・VVR
ビニル平形コード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
12813275
品番
VFF 1.25sq 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(m)
100
心数(C)
2
導体構成(本/mm)
50/0.18
導体外径(Φmm)
1.5
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表