KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 通信ケーブル
KHDの 同軸ケーブル
高周波同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
12813345
品番
3D-2V 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル
用途
高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用
長さ(m)
100
素線径(mm)
0.32
絶縁体厚さ(mm)
1.02
シース色
灰
導体外径(Φmm)
内部0.96
素線数
内部導体:7本
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表