モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
標準電源
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12813415
品番
HWS30A-24/ADIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
形状
DINレール
幅(mm)
42
取付
DINレール
高さ(mm)
113
質量(g)
440
奥行(mm)
128.8
耐電圧
入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流
0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
定格出力電流(A)
最大1.3
出力電流(A)
(最大)1.3
保存温度(℃)
-30〜85
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
力率
-
定格出力電力(W)
30
入力周波数(Hz)
47〜63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA22.2No.107.1-01準拠:電気用品安全法
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)
0.65/0.4
最大出力電力(W)
31.2
出力電圧可変範囲(V)
19.2〜28.8
定格出力電圧(V)
DC24
過電流保護
1.36A〜
動作温度(℃)
-10〜70(-10〜50/100%、60/60%、70/40%)
リップルノイズ(mVp-p)
150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta≦0℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC30.0V〜34.8V
温度変動
0.02%℃
効率
(100/200VAC)86%/88%
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)
DC120〜370、AC85〜265
入力サージ電流(A)
(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃
196.1m/s
2
以下
動作湿度(%RH)
30〜90(結露なきこと)
ロードレギュレーション
150
ラインレギュレーション
96
保存湿度(%RH)
10〜95(結露なきこと)
最大電力(W)
31.2
変圧・変換 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ
TDKラムダ
税込
¥
6,598
〜
¥
5,998
〜
REBOOTER RPC-4NCL
明京電機
税込
¥
125,840
¥
114,400
バスケットへ
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)
Preen
税込
¥
472,780
¥
429,800
バスケットへ
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)
Preen
税込
¥
890,780
¥
809,800
バスケットへ
プログラマブル電源、周波数変換器、電圧変換器(交流・直流両対応)
Preen
税込
¥
1,647,800
¥
1,498,000
バスケットへ
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
6,598
〜
¥
5,998
〜
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル
税込
¥
7,698
¥
6,998
バスケットへ
AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ
TDKラムダ
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)
税込
¥
3,958
〜
¥
3,598
〜
(9)
組み込みスイッチング電源 28V dc 3.58A 100W
TRACO POWER
税込
¥
18,678
〜
¥
16,980
〜
シュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
6,378
〜
¥
5,798
〜
スイッチング電源
コーセル
税込
¥
9,348
〜
¥
8,498
〜
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
6,488
〜
¥
5,898
〜
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
コーセル
税込
¥
32,978
〜
¥
29,980
〜
昇圧トランス
Hakken(コンセック)
税込
¥
1,427,800
¥
1,298,000
バスケットへ
ノートPC用ACアダプター USB PD USB Power Delivery 67W
エレコム
税込
¥
9,238
¥
8,398
バスケットへ
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W〜230W)端子台・ロック式DCプラグ対応
Advantech(アドバンテック)
税込
¥
4,948
〜
¥
4,498
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
変圧・変換
スイッチング電源
標準電源 TDKラムダ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
12813415
2024-07-17
用途:
24V電源が必要な時に使用する。
建設業・工事業
DINレールに取付けれるブラケットがついているので、作業効率が良い。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります
スイッチング電源
トランス
産業用ACアダプタ
スイッチング電源関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品