アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の フロアコンセント
抜止形コンセントバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12813449
品番
HA7120S
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
抜止タイプ
色
ブラック
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 20A 125V
定格電流(A)
20
口数
12ヶ口
入力
接地形2P(2P・3WGND)20A125V
コンセント出力
接地形2P(2P・3WGND)15A125V抜止形
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意