抜止形コンセントバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12813467 品番 HA7246S
参考基準価格(税別)¥38,860 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
形状抜止タイプ ブラック 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 300A 125V 定格電流(A)30 口数24ヶ口 入力接地形2P(2P・3WGND)30A125V コンセント出力接地形2P(2P・3WGND)15A125V抜止形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする