アメリカン電機
アメリカン電機の コンセント/スイッチ/プレート
アメリカン電機の コンセント
アメリカン電機の フロアコンセント
抜止形コンセントバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12813476
品番
HA9080LS
参考基準価格(税別)
¥24,680
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
抜止タイプ
色
ブラック
定格電圧(V)
250
コンセント形状
2P 30A 250V
定格電流(A)
20
口数
8ヶ口
入力
接地形2P(2P・3WGND)20A250V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意