5X14 10.9CAP P=2 大阪魂 12813730 5X14 10.9CAP P=2 大阪魂 12813730

10.9CAP P=2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(32個) 長さ(mm)14 注文コード12813730 品番5X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14 ピッチ(mm)0.8 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)8.5 寸法s(mm)4 寸法k(mm)5 寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3 寸法dk(mm)8.5 ねじの呼びM5 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4/半ねじ範囲:L55以上/半ねじのねじ部:40〜44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする