カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の FA用ケーブル
カナレ電気の 固定用ケーブル
スピーカーケーブル ECO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
導体断面積(mm
2
)
1
注文コード
12814088
品番
4S6-EM 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.4(100m)
長さ(m)
100
外径(Φmm)
6.4
構成
4
導体断面積(mm
2
)
1
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表