カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の FA用ケーブル
カナレ電気の 固定用ケーブル
スピーカーケーブル ECO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
導体断面積(mm
2
)
2.5
注文コード
12814097
品番
4S8-EM 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
導体断面積・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
9.5(100m)
長さ(m)
100
外径(Φmm)
8.3
構成
4
導体断面積(mm
2
)
2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表