カナレ電気
カナレ電気の 電線/ケーブル
カナレ電気の FA用ケーブル
カナレ電気の 固定用ケーブル
電磁シールド マイクケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
12814106
品番
L-4E6AT-EM 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5(100m)
長さ(m)
100
外径(Φmm)
6.2
導体断面積(mm
2
)
0.31(23)
線心数
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表